TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors リミットスイッチ レバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
最大電流(A)
10
注文コード
48723028
品番
XCKP2118P16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・最大電流
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
65
幅(mm)
31
シリーズ
OsiSense XC
アクチュエータの種類
レバー
深さ(mm)
30
最大電流(A)
10
構成
(通常の状態)NO/NC
材質(ハウジング)
プラスチック
コンタクト形状
スナップアクション
IP等級
IP66、IP67
ターミナルタイプ
ねじ
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
250
極/投の設定
双極