TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 圧着端子付ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ケーブル長・定格電圧・動作温度範囲
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
動作温度範囲(℃)
-25→+80
注文コード
48723195
品番
XZCPV11V2L2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ケーブル長(m)
2
接続
3ピンM12ストレートメスコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25→+80
アクセサリタイプ
配線済みコネクタ
併用可能製品
OsiSense XG
コネクタジェンダー
メス