TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48723579
品番
XCSD3919P20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
アクチュエータの種類
ローラーレバー
構成
(通常の状態)NO/2NC
駆動形式
スナップ
IP等級
IP66、IP67
接続
ケーブル
材質(ハウジング)
プラスチック
ケーブル
(エントリの数)1、(エントリのサイズ)M20×1.5
コンタクト数
3
シリーズ
XCSD
幅(mm)
34