アクチュエータの種類ロータリレバー構成(通常の状態)NO/2NC駆動形式スロー接続ケーブル材質(ハウジング)金属ケーブル(エントリの数)1、(エントリのサイズ)M20×1.5コンタクト数3シリーズXCSD幅(mm)34極/投の設定3極仕様CSA C22-2 No 14、EN 1088 / ISO 14119、EN / IEC 60204-1、EN / IEC 60947-5-1、UL 508。. UL、CSA. 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCSDシリーズ、安全リミットスイッチ. コンパクトな産業用リミットスイッチであるSchneider XCSDシリーズは、低慣性力の機械及び高慣性力の機械(アクチュエータ駆動のガードスイッチと共に使用した場合)のアクセスドアやガードの監視用に設計されています。 単独で使用する場合は、必ず「ポジティブモード」で使用します。ペアで組み合わせる場合は、片方のスイッチを「ポジティブモード」、もう一方のスイッチを「ネガティブモード」で取り付けます。 直線動作(プランジャ)又は回転動作(レバー)があります。. NCコンタクト(確実な開動作) スローブレーク、ブレークビフォアメークコンタクト 赤金属製ハウジング M20 x 1.5タップ加工ケーブルエントリ x 1 15°ごとに360°まで可変の回転動作スイッチ(レバー)のヘッド 連続アプローチのみの直線動作スイッチ(プランジャ) EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応