XUK0ARCTL10 Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト TELEMECANIQUE SENSORS 48724035

Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個動作温度(℃)(Min)-25最大電流(A)3注文コード48724035品番XUK0ARCTL10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
検出方式拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)最大電流(A)3出力方式リレー光源赤外線LED応答時間<25ms材質(ハウジング)PBT動作温度(℃)(Min)-25センサ形状コンパクトIP等級IP65電気的接続ケーブル検出範囲(m)0.28、0.8、4、30最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする