TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+60
注文コード
48725033
品番
XUVE04M3PSNM8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
スルービーム
出力方式
PNP
光源
赤外線LED
応答時間
50μs
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
検出範囲(mm)
3
動作温度(℃)
(Max)+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
フォトトランジスタ
センサ形状
フォーク形
IP等級
IP65
最大電流(mA)
100
電気的接続
4ピンM8コネクタ
最大DC電圧(V)
24