TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+55
注文コード
48725067
品番
XUVH0312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
スルービーム
出力方式
PNP
光源
赤外線LED
応答時間
0.5ms
材質(ハウジング)
ABS、PC
検出範囲(mm)
30
動作温度(℃)
(Max)+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
フォトトランジスタ
センサ形状
フォーク形
IP等級
IP64
最大電流(mA)
150
電気的接続
ケーブル
最大DC電圧(V)
24