XUVR0605PANM8 Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形 TELEMECANIQUE SENSORS 48725076

Telemecanique Sensors 光電センサ フォーク形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個動作温度(℃)(Max)+60仕様CE、UL、CSA. 光電フォークセンサ. 小さな部品の位置又は通過、透明な素材のマーク、ラベルの存在、素材の端を検出できるフレーム又はフォークスタイルのセンサ。光ファイバ及び超小型スルービームソリューションを代替する頑丈でコスト効果の高い製品。. 塗装された頑丈なアルミケーシング 可視赤色光ビームによるセットアップの簡略化 M8ねじ式出力接続 - リードは別売 LED出力表示 正確 - 最小の検出対象物0.6 mm 高度な保護(IP65及びIP67) 梱包機、コンベア、及びラベル貼り機に適合注文コード48725076品番XUVR0605PANM8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様CE、UL、CSA. 光電フォークセンサ. 小さな部品の位置又は通過、透明な素材のマーク、ラベルの存在、素材の端を検出できるフレーム又はフォークスタイルのセンサ。光ファイバ及び超小型スルービームソリューションを代替する頑丈でコスト効果の高い製品。. 塗装された頑丈なアルミケーシング 可視赤色光ビームによるセットアップの簡略化 M8ねじ式出力接続 - リードは別売 LED出力表示 正確 - 最小の検出対象物0.6 mm 高度な保護(IP65及びIP67) 梱包機、コンベア、及びラベル貼り機に適合検出方式スルービーム出力方式PNP光源LED材質(ハウジング)アルミ、ガラス、PA動作温度(℃)(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応光学方式フォトトランジスタセンサ形状フォーク形IP等級IP65、IP67最大電流(mA)100電気的接続3ピンM8コネクタ検出範囲(m)2→180最大DC電圧(V)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする