仕様CE、UL、CSA. 光電フォークセンサ. 小さな部品の位置又は通過、透明な素材のマーク、ラベルの存在、素材の端を検出できるフレーム又はフォークスタイルのセンサ。光ファイバ及び超小型スルービームソリューションを代替する頑丈でコスト効果の高い製品。. 塗装された頑丈なアルミケーシング 可視赤色光ビームによるセットアップの簡略化 M8ねじ式出力接続 - リードは別売 LED出力表示 正確 - 最小の検出対象物0.6 mm 高度な保護(IP65及びIP67) 梱包機、コンベア、及びラベル貼り機に適合検出方式スルービーム出力方式PNP光源LED材質(ハウジング)アルミ、ガラス、PA動作温度(℃)(Max)+60RoHS指令(10物質対応)対応光学方式フォトトランジスタセンサ形状フォーク形IP等級IP65、IP67最大電流(mA)100電気的接続3ピンM8コネクタ検出範囲(m)2→180最大DC電圧(V)24