TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+55
出力方式
PNP
注文コード
48725173
品番
XUM0APSAL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・出力方式・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
センサ形状
ミニチュア
検出方式
拡散、逆反射型、スルービーム
検出範囲(m)
0.1、0.4、10、3
出力方式
PNP
電気的接続
ケーブル
最大DC電圧(V)
24
光学方式
フォトトランジスタ
光源
赤外線LED
IP等級
IP65、IP67
最大電流(mA)
100
応答時間
<2ms
動作温度(℃)
(Max)+55
材質(ハウジング)
PBT