XUM0APSAM8 Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア TELEMECANIQUE SENSORS 48725189

Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個動作温度(℃)(Max)+55出力方式PNP注文コード48725189品番XUM0APSAM8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
センサ形状ミニチュア検出方式拡散、逆反射型、スルービーム検出範囲(m)0.1、0.4、10、3出力方式PNP電気的接続4ピンM8コネクタ最大DC電圧(V)24光学方式フォトトランジスタ光源赤外線LEDIP等級IP65、IP67最大電流(mA)100応答時間<2ms動作温度(℃)(Max)+55材質(ハウジング)PBT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする