XUM8ANCNL2 Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア TELEMECANIQUE SENSORS 48725207

Telemecanique Sensors 光電センサ ミニチュア

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個動作温度(℃)(Max)+55出力方式NPN、ソリッドステート仕様XUM8ミニチュア光電検出器. OsiSense XUM8センサは包装ライン上の包装済み製品、手紙、小包の検出に最適です。 この光電検出器はフォアグラウンドサプレッション及びバックグラウンドサプレッション機能を内蔵しているため、コンベアの動きや暗騒音などの干渉を受けても問題なく稼働します。 XUM8センサは可視赤色ビームの印加により、取り付けが容易なうえ、あらゆる種類の包装、サイズ、色を検出するため、包装業界で使用されるあらゆる搬送用途に最適のセンサです。. 3線DC電源 PBTハウジング LED表示、出力状態及び出力の乱れを表示 過負荷、逆極性及び短絡保護注文コード48725207品番XUM8ANCNL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
センサ形状ミニチュア検出方式バックグラウンドサプレッション検出範囲(m)0.3→1出力方式NPN、ソリッドステート電気的接続ケーブル最大DC電圧(V)24光学方式フォトトランジスタ光源赤色LEDIP等級IP67最大電流(mA)100応答時間1ms動作温度(℃)(Max)+55仕様XUM8ミニチュア光電検出器. OsiSense XUM8センサは包装ライン上の包装済み製品、手紙、小包の検出に最適です。 この光電検出器はフォアグラウンドサプレッション及びバックグラウンドサプレッション機能を内蔵しているため、コンベアの動きや暗騒音などの干渉を受けても問題なく稼働します。 XUM8センサは可視赤色ビームの印加により、取り付けが容易なうえ、あらゆる種類の包装、サイズ、色を検出するため、包装業界で使用されるあらゆる搬送用途に最適のセンサです。. 3線DC電源 PBTハウジング LED表示、出力状態及び出力の乱れを表示 過負荷、逆極性及び短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする