内容量1個動作温度(℃)(Max)+55出力方式PNP、ソリッドステート仕様XUM8ミニチュア光電検出器. OsiSense XUM8センサは包装ライン上の包装済み製品、手紙、小包の検出に最適です。 この光電検出器はフォアグラウンドサプレッション及びバックグラウンドサプレッション機能を内蔵しているため、コンベアの動きや暗騒音などの干渉を受けても問題なく稼働します。 XUM8センサは可視赤色ビームの印加により、取り付けが容易なうえ、あらゆる種類の包装、サイズ、色を検出するため、包装業界で使用されるあらゆる搬送用途に最適のセンサです。. 3線DC電源 PBTハウジング LED表示、出力状態及び出力の乱れを表示 過負荷、逆極性及び短絡保護注文コード48725216品番XUM8APCNL2