TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 光電センサ 長距離
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
出力方式
PNP
注文コード
48725374
品番
XUX0AKSAT16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
出力方式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
検出方式
拡散、再帰反射、スルービーム(レシーバ)
出力方式
PNP
光源
赤外線LED
応答時間
2ms未満
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
(Max)+55
光学方式
フォトトランジスタ
センサ形状
長距離
IP等級
IP65、IP67
最大電流(mA)
100
電気的接続
3端子ねじ
検出範囲(m)
1.3、2、11、40
最大DC電圧(V)
24