TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 光電センサ 長距離
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
出力方式
リレー
注文コード
48725399
品番
XUX1ARCNT16
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
出力方式
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小型光電センサ. プラスチックハウジング入りのコンパクトな角形光電セルです。 端子で接続します。 LEDステータス表示 リフレクタは別売りです。
検出方式
逆反射型
最大電流(A)
0.5、3
出力方式
リレー
光源
赤外線LED
応答時間
<25ms
材質(ハウジング)
PBT
動作温度(℃)
(Max)+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
センサ形状
長距離
IP等級
IP65、IP67
電気的接続
スクリュークランプ
検出範囲(m)
14
最大AC電圧(V)
240
最大DC電圧(V)
240