TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors 超音波センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
出力方式
アナログ
注文コード
48725715
品番
XXS18S1VM12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
出力方式
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
検出範囲(m)
0.105→1
出力方式
アナログ
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M18×1
周波数(kHz)
(トランスデューサ)200
直径(Φmm)
18
最大DC電圧(V)
30
電源電圧(V)
12→24dc
ターミナルタイプ
5ピンM12コネクタ
IP等級
IP65、IP67
材質(ハウジング)
ステンレススチール316L
逆極性保護
あり
短絡過負荷保護
あり
最大AC電圧(V)
10
長さ(mm)
64
RoHS指令(10物質対応)
対応