仕様円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは、色、素材、条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは、包装、ハンドリング、運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc、3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ、2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計直径(Φmm)18周波数(kHz)(トランスデューサ)360出力方式PNP-NC電源電圧(V)12→24dc材質(ハウジング)Brass本体形状バレル形検出範囲(mm)3→50IP等級IP67スレッドサイズM18×1ターミナルタイプCableスイッチング電流(mA)200短絡過負荷保護あり最大DC電圧(V)36逆極性保護あり