曜日別特売
XS218AANAM12 Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS 48726564

Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個動作温度(℃)(Max)+85電源電圧(V)12→48dc仕様食品産業センサ. Telemecanique OsiSense誘導センサは、食品、飲料、製薬産業用に特別に設計されたセンサです。. -25 ℃の凍結温度から+85 ℃の消毒温度まで 円筒型ステンレススチール及びプラスチックのボディ IEC 60529、IP67準拠のコネクタセンサ IP68 (二重絶縁)準拠のケーブル付きセンサ DIN 40050 IP69K (ケーブル付き及びコネクタタイプ) ケーブル付き又は迅速に切断できるコネクタ いたずら防止のレーザーID 非埋込型 品番 ; 181-629 181-629 、 ; 181-691 181-691 、 ; 181-720 181-720 、 ; 181-641 181-641 は2線タイプで、M12コネクタ(品番 ; 695-6877 695-6877 )を必要とします。注文コード48726564品番XS218AANAM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
本体形状バレル形スレッドサイズM18×1出力方式NPN-NO検出範囲(mm)12ターミナルタイプM12 - 4ピン電源電圧(V)12→48dc長さ(mm)70最大DC電圧(V)58取付方式非埋込型材質(ハウジング)PPS仕様食品産業センサ. Telemecanique OsiSense誘導センサは、食品、飲料、製薬産業用に特別に設計されたセンサです。. -25 ℃の凍結温度から+85 ℃の消毒温度まで 円筒型ステンレススチール及びプラスチックのボディ IEC 60529、IP67準拠のコネクタセンサ IP68 (二重絶縁)準拠のケーブル付きセンサ DIN 40050 IP69K (ケーブル付き及びコネクタタイプ) ケーブル付き又は迅速に切断できるコネクタ いたずら防止のレーザーID 非埋込型 品番 ; 181-629 181-629 、 ; 181-691 181-691 、 ; 181-720 181-720 、 ; 181-641 181-641 は2線タイプで、M12コネクタ(品番 ; 695-6877 695-6877 )を必要とします。IP等級IP69K動作温度(℃)(Max)+85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする