汎用 電気式 LEDタコメーター 13000回転 12V専用

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48726676 品番MM07-0072-01
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

汎用 電気式 イルミネーション タコメーター
原付から大型車まで多くの車種に対応しております。
イグニッションコイル(またはプラグコード)からパルス信号をピックアップ。純正がフルトラ&CDI点火の車両であれば、エンジンタイプや排気量を問わず幅広く取付可能。
バックライト用配線:赤:プラス、黒:アース
メーター配線:電気式信号:黄:パルス信号、黒:プラス、緑:アース
または黄:アース、黒:プラス、緑:パルス信号

材質ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)約66×約55
注意
※生産ロットにより配線が異なる事が御座います。
※12Vバッテリー流車両専用専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)、交流12V車両では正常に作動しません。
※12Vバッテリー車であっても、バッテリーが弱っている場合は正常に作動しない場合が御座います。
※一部パルスの弱い車両には対応しない場合も御座います。
※気筒数の切替は出来ません。マイナスパルス点火の車種には取り付け不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-12
用途:
原付バイクの回転数把握のため使用
YAGIシーリング 様 (建設業・工事業)

3個目のリピート購入です。現在3台目を製作中で、先代の2台とも同商品を取り付けております。2個ともまだ不都合はありません。
レスポンスは遅い感じですが、ある程度の回転数把握が出来ればOK!の考えなので、値段を考えると性能・見た目ともにお気に入りです。

1人が参考にしています
2024-09-19
用途:
4リピート目(今回はオフ車に取付
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スズキSX125のオフ車に取り付けようと購入したがイルミ用の赤細線がメーター内部より外れました。確認するとハンダ付けが悪く外れたようです。早速モノタロウさんに連絡し商品の交換をお願いしたところ、時間は掛かりましたが無事交換してもらいました。他にもバイクがあるので5リピート目をめざします。

1人が参考にしています
対象商品:
48726676
2024-05-28
用途:
キャブレター式ホンダのカブ系に使う(3リピート)
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

皆さん配線で悩んでいる様子なので記載します。5本の配線をハンダ使い3本にまとめます。@長い赤線と端子付き黒線をハンダ接合してキーONで12Vが来る車体の黒い配線に接続。A長い黒線と端子付き緑線をハンダ接合して車体にアースする(本体のM5ナットでアースしたらスッキリです。B端子付き黒/黄線は点火信号パルスなのでCDIユニットの黒/黄(イグニッションコイルの黒/黄と同じ)に接続する。 もとより指示針の反応は遅いが目安の回転計だと納得すればコスパ最高です。最初の品物は5年ほど仕様していますが大陸製品なのに動作しています(笑)

5人が参考にしています
対象商品:
48726676
2023-11-20
用途:
バイクのタコメーター

ホンダジャズに取付ました
配線は説明通りOKでした
バックライトも明るくとても千円台の製品には見えません
メーター回転数表示も問題ありません(アイドリング時の回転がちょっと高く表示してるかも)リピートでスクーターにもつけようと思っています

対象商品:
48726676
2023-11-05
用途:
カブC50のエンジン回転数が知りたくて。
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

速度計は60キロまでしか表示されないのでエンジン回転数でおおよその速度が判断できる。
あくまでも目安として考えたら値段が安いのでリピートしました。赤細線は黒へ 黒細線は
緑へハンダ付けすると3系統の結線で済む。

2人が参考にしています
対象商品:
48726676
2022-09-16
用途:
単気筒2ストに使用、
飲食業

取付は簡単でした。
耐久性はこれからです。
説明も的確でした

2人が参考にしています
対象商品:
48726676
2024-03-18
用途:
2st単気筒
製造業

類似商品を含めてこれを買うのはやめましょう。
当たり外れが多くダメなものは初期不良で一切動きません。動くものでもゼロ点がおかしいとか数倍の誤差が出るとかです。でも保証なし。さんざん酷評されていても買う人がいるのは安いからダメ元と割り切っているんでしょうが、売れ続ける限り改善されることはありません。
多数のブランドで似たり寄ったりの商品が出ていますが、中身と製造元は同じでしょう。全て買ってはダメです。

5人が参考にしています
対象商品:
48726676
2023-09-07
用途:
バイクのカスタム
製造業

バイクのカスタムに購入しました。安いのでこんな物かと思います。もう少しレンジの低いのがあれば良いかと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする