XS130B3PAM12 Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形 TELEMECANIQUE SENSORS 48726887

Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個動作温度(℃)(Max)+70電源電圧(V)12→24dc仕様汎用の真鍮. 特長と利点. 埋込可能、範囲を拡張 ニッケルめっき真鍮ボディ 3線式のDC動作注文コード48726887品番XS130B3PAM12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
本体形状バレル形スレッドサイズM30×1.5出力方式PNP-NO検出範囲(mm)15ターミナルタイプM12 - 4ピン電源電圧(V)12→24dc長さ(mm)55最大DC電圧(V)36取付方式埋込型材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき仕様汎用の真鍮. 特長と利点. 埋込可能、範囲を拡張 ニッケルめっき真鍮ボディ 3線式のDC動作IP等級IP69K動作温度(℃)(Max)+70RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする