Mr Quick製 ホンダ クロスカブ CC110 JA60/JA45 ラウンドタイプ リアキャリア カスタムロングシート セット
MAD MAX(マッドマックス)
税込¥18,678
¥16,980
ニンジャ250SLのフレームに直付けしてジュラコン足してスライダー代わりにしています。
自転車のバックミラーのハンドル取り付け部が転倒した時に破損してしまい、ミラー自体は平気なため取り付け部だけ無いかと探してこれを見つけた。クロスバイク(GIANTのESCAPE R3.1)に取り付けたが取り付け位置によってはシフトレバーが干渉するので、操作性が低下するのを我慢してシフトレバーの取り付け位置をズラしている。
普通に自転車用のミラーを付けるとボルト部が長いため上に余長が出る。
高ナット(2cmくらい)を噛ましている。
今まで使っていたミラーはハンドル取り付け部が樹脂だったため、転倒した際に割れてしまったが、これは金属なので大丈夫そう。その分、ミラーが割れたりしそうで心配だが..
簡単にかつ確実にミラーを装着できる。装着してから半年経過したが,弛むこともない。買ってよかった。
ミラーの付け替えを頻繁にするとアルミのためネジ山が舐めてしまいます。
整備不良で切符切られてもばからしいので購入です。
純正品よりも安くなるのでよかったです。
8mm→10mmアダプタ−が無いのでたいへん役立ちました。満足しています。
作りが雑でバリだらけ、ボルトは直ぐサビます
素材も悪くオーバートルクでも無いのになめなした。
全然使えます ただネジの締まり具合が不満かも なんかすごくナメリそうな感じで いくらでも回っていくというか