サスペンション型 キーホルダー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット ゴールド/イエロー 注文コード48727324 品番MM50-0288-GDY-B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は67種類から選べます 他の種類を見る

リアルに再現されたサスペンション型キーホルダー

材質アルミ/鉄(スプリング部) 幅(mm)約22 ゴールド/イエロー ストラップ長(mm)150(外リング直径:35、内リング直径:25) ストラップ色ブラック(ストロークは致しません)
注意
※ストロークは致しません。
【材質】
アルミ/鉄(スプリング部)
【商品サイズ】
幅約22mm×
【ストラップサイズ】全長125mm 外リング直径:30mm.内リング直径:25mm
【適合車種】
汎用
※注意事項※
●撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
●この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする