曜日別特売
MM10-0016-5 ゼファー400/χ 純正タイプ フランジ MAD MAX(マッドマックス) 48728505

MM10-0016-5 ゼファー400/χ 純正タイプ フランジ MAD MAX(マッドマックス) 48728505
MM10-0016-5 ゼファー400/χ 純正タイプ フランジ MAD MAX(マッドマックス) 48728505

ゼファー400/χ 純正タイプ フランジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4個)注文コード48728505品番MM10-0016-5
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
セット内容フランジ 4個(一台分)厚さ(mm)1.6適合車種ゼファー400/χ(全年式)、Z400FX、Z400GP、GPZ400
注意
※取付時には別途、割カラーが必要となります。※他車種に流用の場合は画像のサイズにてご判断宜しくお願い致します。年式により異なる場合が御座います。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする