IX-XY9390X IXIL(イクシル)ヤマハ FZ-1 06-11 (RN16) スリップオンマフラー MAD MAX(マッドマックス) 48730072

IXIL(イクシル)ヤマハ FZ-1 06-11 (RN16) スリップオンマフラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプL3X 注文コード48730072 品番IX-XY9390X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,500
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る
適合車種YAMAHA FZ-1 06-11 (RN16) タイプL3X 形状デュアル ラウンド 50mm 長さ(mm)430 質量(kg)2 マット ポリッシュ 材質ステンレスAISI304
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※こちらの商品は受注発注となります。
納期には基本的に30日〜45日程在お時間がかかります。
また予告無く、メーカー廃盤や仕様変更となる場合が御座います。予めご了承下さい。
撮影環境や入荷時期により、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
この商品は海外輸入の社外品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする