曜日別特売
XMEP060BD11F Telemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ TELEMECANIQUE SENSORS 48730326

Telemecanique Sensors, 圧力センサ ねじ取り付け XMEPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個最大電流(mA)7仕様(最小圧力)0バール、(最大圧力の読み)60バール、(メディアは、測定)空気, 淡水, 油圧オイル注文コード48730326品番XMEP060BD11F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様(最小圧力)0バール、(最大圧力の読み)60バール、(メディアは、測定)空気, 淡水, 油圧オイル精度(%)±0.5出力方式アナログ応答時間≦2ms最大電流(mA)7電源電圧(V)5dc材質(ハウジング)フッ化炭素FPM, ステンレス鋼AISI 316LIP等級IP65、IP67、IP69Kアナログ出力0.5→4.5VシリーズXMEPRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする