曜日別特売
XMLA070D2S12 Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動 TELEMECANIQUE SENSORS 48730579

Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個動作温度(℃)(Max)+70最大電流(A)3ac、0.1dc電源電圧(V)120→240ac、250dc注文コード48730579品番XMLA070D2S12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様(圧力の読取りタイプ)差動、(最小圧力)50バール、(最大圧力の読み)70バール、(メディアは、測定)作動油精度(%)2プロセス接続G1/4電気的接続M20ケーブルグランド最大電流(A)3ac、0.1dc材質(ハウジング)亜鉛合金IP等級IP66動作温度(℃)(Max)+70出力方式リレー電源電圧(V)120→240ac、250dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする