TELEMECANIQUE SENSORS
Telemecanique Sensors, 圧力センサ, 差動
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+70
最大電流(A)
3ac、0.1dc
電源電圧(V)
120→240ac、250dc
注文コード
48730694
品番
XMAV25L2135
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
動作温度・最大電流・電源電圧
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(圧力の読取りタイプ)差動、(最小圧力)3.5バール、(最大圧力の読み)25バール、(メディアは、測定)空気、淡水、海水
精度(%)
3.5
プロセス接続
G1/4
電気的接続
ねじ止め端子
最大電流(A)
3ac、0.1dc
材質(ハウジング)
PC
IP等級
IP54
動作温度(℃)
(Max)+70
出力方式
リレー
電源電圧(V)
120→240ac、250dc