フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Terminal Block-Screw Cage 2w
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48731744
品番
1984316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
ナイロン
色
緑
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
COMBICON COMPACT PT
定格電圧(V)
400
端子種別
埋め込みネジ
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応