画像準備中

ロングオープン 1309-108

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード48732066 品番1309-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど81種類から選べます 他の種類を見る

袖ペン差し付ポケット
袖口アジャスター
脇スリット

サイズL 種別長袖シャツ 胸廻(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)61 着丈(cm)82 色番15 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする