画像準備中

ロングオープン 1309-108

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48732985 品番 1309-108
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥6,248
販売価格(税別)
5,680

袖ペン差し付ポケット
袖口アジャスター
脇スリット

スミグレー サイズ5L 種別長袖シャツ 色番77 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする