画像準備中

TNCプラグ Rosenberger ストレート 50Ω

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48734876 品番56S105-015N5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
オス・メスオス ボディ向きストレート 端子種別クランプ 取付方式ケーブルマウント ボディめっきフラッシュ白銅 ケーブルタイプフレキシブル インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)0→10 コンタクトめっきニッケル / 白色青銅 材質(コンタクト)銅亜鉛合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2458:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする