Rosenberger
Rosenbergerの 電子部品(オンボード)
Rosenbergerの 機構部品(電子部品)
Rosenbergerの 基板用コネクタ
TNCプラグ Rosenberger ストレート 50Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48734885
品番
56S107-106N5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
端子種別
圧着
取付方式
ケーブルマウント
ボディめっき
フラッシュ白銅
ケーブルタイプ
フレキシブル
インピーダンス(Ω)
50
動作周波数(GHz)
0→10
コンタクトめっき
ニッケル / 白色青銅
材質(コンタクト)
銅亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)
対応