東方電材
東方電材の 電子部品(オンボード)
東方電材の 機構部品(電子部品)
東方電材の 基板用コネクタ
Toho Denzai 圧着処理済みワイヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
JST YLシリーズケーブルアセンブリ. このケーブルアセンブリは圧着済みで、JST YLシリーズのコネクタとの併用向けです。このケーブルには、2種類の長さ(150 mm、300 mm)、3色(ブラック、ホワイト、レッド)、一端又は両端で終端するオプションを用意しています。ワイヤタイプはUL1007 AWG22で、使用する圧着コンタクトはJST品番SYF-01T-P0.5Aです。
注文コード
48735339
品番
SYF-01T-300SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JST YLシリーズケーブルアセンブリ. このケーブルアセンブリは圧着済みで、JST YLシリーズのコネクタとの併用向けです。このケーブルには、2種類の長さ(150 mm、300 mm)、3色(ブラック、ホワイト、レッド)、一端又は両端で終端するオプションを用意しています。ワイヤタイプはUL1007 AWG22で、使用する圧着コンタクトはJST品番SYF-01T-P0.5Aです。