東光
東光の 電子部品(オンボード)
東光の 能動部品
東光の 集積回路(IC)
Toko 巻線インダクタ (面実装)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
FDSD0630
注文コード
48735427
品番
FDSD0630-H-1R0M=P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
インダクタンス(μH)
1
最大直流電流(A)
19
パッケージ/ケース
630
長さ(mm)
7
奥行(mm)
6.6
高さ(mm)
3
寸法(mm)
7×6.6×3
シールド
あり
最大直流抵抗(mΩ)
11
シリーズ
FDSD0630
材質(コア)
鉄粉
動作温度(℃)
(Max)+100
RoHS指令(10物質対応)
対応