東光
東光の 電子部品(オンボード)
東光の 能動部品
東光の 集積回路(IC)
Toko 巻線インダクタ (面実装)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
シリーズ
DFE201610P
注文コード
48735479
品番
DFE201610P-1R0M=P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
インダクタンス(μH)
1
最大直流電流(A)
3.4
パッケージ/ケース
2016
長さ(mm)
2
奥行(mm)
1.6
高さ(mm)
1
寸法(mm)
2×1.6×1
シールド
あり
最大直流抵抗(mΩ)
70
シリーズ
DFE201610P
材質(コア)
鉄粉
モールドタイプ
あり