画像準備中

Toko 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) シリーズFDSD0312 注文コード48735488 品番FDSD0312-H-1R0M=P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る
インダクタンス(μH)1 最大直流電流(A)3.4 パッケージ/ケースFDSD0312 長さ(mm)3.2 奥行(mm)3.2 高さ(mm)1.2 寸法(mm)3.2×3.2×1.2 シールドあり 最大直流抵抗(mΩ)52 シリーズFDSD0312 仕様FDSD0312 シリーズシールド付き巻線型チョーク. 低DC抵抗、低可聴コアノイズで大電流に対応する、東光のFDSD0312シリーズ磁気シールドSMD固定インダクタです。 このインダクタは、ハンドヘルドパーソナルコンピュータなど、さまざまなDC-DCコンバータ用途に適しています。 インダクタ構造巻線型 許容差±20%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする