インダクタンス(μH)1
最大直流電流(A)3.4
パッケージ/ケースFDSD0312
長さ(mm)3.2
奥行(mm)3.2
高さ(mm)1.2
寸法(mm)3.2×3.2×1.2
シールドY
最大直流抵抗(mΩ)52
シリーズFDSD0312
仕様FDSD0312 シリーズシールド付き巻線型チョーク. 低DC抵抗、低可聴コアノイズで大電流に対応する、東光のFDSD0312シリーズ磁気シールドSMD固定インダクタです。 このインダクタは、ハンドヘルドパーソナルコンピュータなど、さまざまなDC-DCコンバータ用途に適しています。
インダクタ構造巻線型
許容差±20%