画像準備中

2型トビジャンパー 1309-308

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 モカ サイズLL 注文コード48735514 品番1309-308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど78種類から選べます 他の種類を見る

袖ペン差し付
袖口ファスナー

モカ サイズLL 種別トビジャンパー 胸廻(cm)122 肩幅(cm)68 袖丈(cm)49 着丈(cm)60 色番70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする