東光
東光の 電子部品(オンボード)
東光の 能動部品
東光の 集積回路(IC)
Toko 巻線インダクタ (面実装)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
シリーズ
DFE252012P
注文コード
48735549
品番
DFE252012P-1R0M=P2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
インダクタンス(μH)
1
最大直流電流(A)
4.8
パッケージ/ケース
2012
長さ(mm)
2.5
奥行(mm)
2
高さ(mm)
1.2
寸法(mm)
2.5×2×1.2
シールド
Y
最大直流抵抗(mΩ)
42
シリーズ
DFE252012P
材質(コア)
鉄粉
モールドタイプ
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応