Toko 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) シリーズDFE252012P 注文コード48735558 品番DFE252012P-1R0M=P2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はシリーズ・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る
インダクタンス(μH)1 最大直流電流(A)4.8 パッケージ/ケース2012 長さ(mm)2.5 奥行(mm)2 高さ(mm)1.2 寸法(mm)2.5×2×1.2 シールドあり 最大直流抵抗(mΩ)42 シリーズDFE252012P 材質(コア)鉄粉 動作温度(℃)(最大)+125 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする