インダクタンス(μH)1
最大直流電流(A)7.6
パッケージ/ケース512
長さ(mm)5.2
奥行(mm)4.9
高さ(mm)1.2
寸法(mm)5.2×4.9×1.2
シールドY
最大直流抵抗(mΩ)44
シリーズFDSD0512
材質(コア)鉄粉
モールドタイプY
仕様0512 / 0515 / 0518シリーズ合金インダクタ. FDSD / 0512 / 0515 / 0518シリーズ合金インダクタは、磁鉄粉を使用しており、大電流に対応できます。 これらのSMD固定インダクタは、リフローはんだ付け可能で、低可聴ノイズが特長です。 これらのSMDインダクタは5.2 x 4.0 mmの角型で最大高さは 1.2 / 1.5 / 1.8 mmです。 これらの合金インダクタは、DC抵抗を下げるためフラットワイヤを使用しています。 FDSDシリーズインダクタは、ハロゲンフリーでRoHSに準拠しており、DC-DCコンバータ用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応