A814AY-152K Toko 巻線インダクタ (面実装) 東光 48735637

Toko 巻線インダクタ (面実装)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズD10F 注文コード48735637 品番A814AY-152K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・内容量など174種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)11.5 奥行(mm)9.7 高さ(mm)5 寸法(mm)11.5×9.7×5 シリーズD10F 仕様D10Fシリーズ巻線型チョーク. 東光のインダクタシリーズは冷陰極蛍光灯(CCFL)ドライバデバイス(Texas Instruments製など)とともに使用するのに最適です。 低プロファイルのSMD構造により、設計者は超小型の一体型又はディスクリートドライバ設計を実現できます。 インダクタ構造巻線型 許容差±10% インダクタンス(mH)1.5 最大直流電流(mA)250 最大直流抵抗(Ω)4.37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする