東光
東光の 電子部品(オンボード)
東光の 能動部品
東光の 集積回路(IC)
Toko 巻線インダクタ (面実装)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
シリーズ
DEM10050C
注文コード
48735734
品番
1274AS-H-1R5N=P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
インダクタンス(μH)
1.5
最大直流電流(A)
20.4
パッケージ/ケース
10050
長さ(mm)
10
奥行(mm)
10
高さ(mm)
5
寸法(mm)
10×10×5
シールド
あり
最大直流抵抗(mΩ)
7.7
シリーズ
DEM10050C
材質(コア)
フェライト
モールドタイプ
あり