東光
東光の 電子部品(オンボード)
東光の 能動部品
東光の 集積回路(IC)
Toko 巻線インダクタ (面実装)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48735847
品番
#887FU-182M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
174
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3.5
奥行(mm)
3.5
高さ(mm)
2.2
寸法(mm)
3.5×3.5×2.2
仕様
インダクタ D32FUシリーズ. 小型薄形面実装インダクタ ELランプ インバータ用に最適
インダクタ構造
巻線型
許容差
±20%
インダクタンス(mH)
1.8
最大直流電流(mA)
43
最大直流抵抗(Ω)
59