寅壱
ニッカズボン 1309-406
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
濃紺
黒
濃紺
白
サイズ(cm)
91
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
70
全186種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48737027
品番
1309-406
参考基準価格(税別)
¥6,170
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
定評のある丈夫さとイージーケア性にすぐれたポリエステル素材。度重なる洗濯にもタフな機能を発揮します。
色
濃紺
サイズ(cm)
91
色番
14
種別
ニッカズボン
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
70