曜日別特売

ニッカズボン 1309-406

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色濃紺
サイズ(cm)95
内容量1本注文コード48737036品番1309-406
参考基準価格(税別)¥6,510販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

定評のある丈夫さとイージーケア性にすぐれたポリエステル素材。度重なる洗濯にもタフな機能を発揮します。

色
濃紺
サイズ(cm)
95
色番
14
種別
ニッカズボン
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする