ニッカズボン 1309-406

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)88
内容量1本注文コード48737158品番1309-406
参考基準価格(税別)¥6,170販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

定評のある丈夫さとイージーケア性にすぐれたポリエステル素材。度重なる洗濯にもタフな機能を発揮します。

混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
88
色番
15
種別
ニッカズボン
股下(cm)
70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする