東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(75個)
注文コード
48737369
品番
TLP7820(A,E(O
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
シリーズ
TLP7820
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
8
パッケージ
SO
電流の種類
(入力)DC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
1.7ns
標準降下時間
1.7ns
最大入力電流(mA)
12
絶縁電圧(Vrms)
5000