東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトカプラ, MOSFET出力
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
48737974
品番
TLP241A(F(O
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.4
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
パッケージ
DIP
電流の種類
(入力)DC
最大入力電流(mA)
30
シリーズ
TLP241A
絶縁電圧(Vrms)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応