寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
超ロング八分 1309-410
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48738332
品番
1309-410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,150
この商品は
65
種類から選べます
他の種類を見る
定評のある丈夫さとイージーケア性にすぐれたポリエステル素材。度重なる洗濯にもタフな機能を発揮します。
色
紺
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
100
色番
4
種別
ニッカズボン
股下(cm)
84